Siemens - Samleskinne 55mm 3 bryterE - 3RV1915-2BB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 63 A
Antall poler - 3
Utførelse som samleskinneadapter - nei
Utførelse som innbyggingsapparat - nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209504660
Elnummer
4334522
Leverandørens varenummer
3RV1915-2BB
Typebeskrivelse
4334522
Merkestrøm In:
63 A
Antall poler:
3
Utførelse som samleskinneadapter:
nei
Utførelse som innbyggingsapparat:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
3-PHASE BUSBARS MODULAR SPACING 55MM FOR 3 CIRCUIT-BREAKERS + ACCESSORIES


