Siemens - Samleskinne for automater 5ST3770-7 - 5ST3770-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 80 A
Modell / utførelse - Lamellert
Lengde - 1000 mm
Bredde - 21,4 mm
Høyde - 17,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869398037
Elnummer
1645129
Leverandørens varenummer
5ST3770-3
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Merkestrøm In:
80 A
Modell / utførelse:
Lamellert
Lengde:
1000 mm
Bredde:
21,4 mm
Høyde:
17,3 mm
Fleksibel:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


