Siemens - SB 1232 1 analog output - 6ES7232-4HA30-0XB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 1
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - nei
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6940408100435
Elnummer
4510338
Leverandørens varenummer
6ES7232-4HA30-0XB0
Typebeskrivelse
S7-1200, Signal Boards
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
1
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
nei
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
Ja
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Utgang, strøm:
Ja
Utgang, spenning:
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
38 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
21 mm


