Siemens - Signalelement blink 24V blå - 8WD4220-5BF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Blå
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209610286
Elnummer
4333228
Leverandørens varenummer
8WD4220-5BF
Typebeskrivelse
4333228
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Kapslingsfarge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Signalelement, diameter 50 mm; singelelement IP54; blinkende lys, LED blå 24 V AC/DC