Siemens - SIKCLIP samleskinne 4-FAS 36MODUL - 5ST2522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - -99999 A
Modell / utførelse - Andre
Lengde - -99,999 mm
Bredde - -99999 mm
Høyde - -99999 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869319070
Elnummer
1632175
Leverandørens varenummer
5ST2522
Typebeskrivelse
1632175
Merkestrøm In:
-99999 A
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
-99,999 mm
Bredde:
-99999 mm
Høyde:
-99999 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
SIKclip er et hurtig og fleksibelt skinnesystem som benyttes for automater. Dette gir fleksibel tilkobling av automater med forskjellige antall poler på samme samleskinne. Total last på skimmesystemet er 250A. Hvert uttak kan beslastes opp til 63A.


