Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Sikring NEOZ. 2 A D01 - 5SE2302

Siemens
KopierKopier
Siemens - Sikring NEOZ. 2 A D01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 2 A

  • Merkespenning - 400 V

  • Fargekode - Rosa

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869005928

Elnummer

1622602

Leverandørens varenummer

5SE2302

Typebeskrivelse

Neozed sikringer

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

2 A

Merkespenning:

400 V

Fargekode:

Rosa

Driftskategori:

gG

NEOZED sikring 400V GL, størrelse D01, 2A , i kartong

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien