Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - SIKRINGSLOKK FOR 660V - 5SH1170

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIKRINGSLOKK FOR 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - DIII

  • Materiale - Porselen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869023557

Elnummer

1615205

Leverandørens varenummer

5SH1170

Typebeskrivelse

1615205

DIN-størrelse:

DIII

Materiale:

Porselen

DIAZED-sikringslokk DIII 63A AC690V DC600V CERAMIKS

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien