Siemens - Sikringspatron, TREG 500V 6A - 5SA231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - NDz
Merkestrøm - 6 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021041
Elnummer
1624706
Leverandørens varenummer
5SA231
Typebeskrivelse
1624706
DIN-størrelse:
NDz
Merkestrøm:
6 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Grønn
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
DIAZED sikring 500V treg TNDZ SERIES størrelse DII, gjenger E16, 6A
ProduktbladPDF


