Siemens - Sikringspatron, TREG 660V 63A - 5SD8063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 690 V
Fargekode - Kobber
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021737
Elnummer
1624863
Leverandørens varenummer
5SD8063
Typebeskrivelse
1624863
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
690 V
Fargekode:
Kobber
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Andre
DIAZED FUSE-LINK 690V for kabel og linje beskyttelse karakteristikk GG størrelse DIII, E33, 63A
ProduktbladPDF


