Siemens - Sikringspatron, Ultrakvikk - 5SD460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DIII
Merkestrøm - 50 A
Merkespenning - 500 V
Fargekode - Andre
Driftskategori - GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869021461
Elnummer
1621850
Leverandørens varenummer
5SD460
Typebeskrivelse
Neozed sikringer
DIN-størrelse:
DIII
Merkestrøm:
50 A
Merkespenning:
500 V
Fargekode:
Andre
Driftskategori:
GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)
Utløsningskarakteristikk:
Superkvikk (FF)
SILIZED sikring 500V F.SEMICONDUCTOR PROTECTION ultrakvikk, størrelse DIII gjenger E33, 50A
ProduktbladPDF


