Siemens - SIMATIC S7-1500, Analog inngangsmodul AI 4 X U/I/RTD/TC, 16-bits oppløsning, nøyaktighet 0.3 % - 6ES7531-7QD00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 4
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047623403425
Elnummer
4510756
Leverandørens varenummer
6ES7531-7QD00-0AB0
Typebeskrivelse
4510756
Antall analoge innganger:
4
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
Ja
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
Ja
Inngang, termoelement:
Ja
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Type strømtilkobling:
Andre
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
25 mm
Høyde:
147 mm
Dybde:
129 mm


