Siemens - Sinamics G120 CU240E-2 DP-F - 6SL3244-0BB13-1PA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning - -99999...-99999 V
Antall faser inngang - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall analoge utganger - 2
Antall analoge innganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042948661734
Elnummer
4160009
Leverandørens varenummer
6SL3244-0BB13-1PA1
Typebeskrivelse
4160009
Nettspenning:
-99999...-99999 V
Antall faser inngang:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall analoge utganger:
2
Antall analoge innganger:
2
Antall digitale utganger:
3
Antall digitale innganger:
6
Tillat brukt i industriområder:
nei
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
Ja
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter BACnett protokoll:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
1
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
4
Antall hardware-grensesnitt USB:
1
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Med PC-tilkobling:
Ja
Integrert bremsemotstand:
nei
Firkantdrift mulig:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Høyde:
0,199 mm
Bredde:
0,073 mm
Dybde:
0,046 mm


