Siemens - SIRIUS ACT, Kontaktelement, 1NO for kapsling - 3SU1400-2AA10-1BA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209950917
Elnummer
4333120
Leverandørens varenummer
3SU1400-2AA10-1BA0
Typebeskrivelse
4333120
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Gulvfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Lampeholder (Fatning):
Andre


