Siemens - SIRIUS Motorvernbryter 42...52A - 3RV2031-4WA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 42...52 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 741...741 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209945715
Elnummer
4304838
Leverandørens varenummer
3RV2031-4WA10
Typebeskrivelse
4304838
Innstillingsområde for overlastutløser:
42...52 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
741...741 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
52 A
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
65 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
140 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
149 mm


