Siemens - SITOP DC UPS Modul 24 V/6 A med USB Grensesnitt Input: 24 V DC/6.85 A utgang: 24 V DC/6 A - 6EP1931-2DC42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt - 144 VA
Effektiv utgangseffekt - 144 W
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515151401
Elnummer
4510791
Leverandørens varenummer
6EP1931-2DC42
Typebeskrivelse
4510791
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt:
144 VA
Effektiv utgangseffekt:
144 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,45 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


