Siemens - SITOP PSU100C 24V DC/2.5A - 6EP1332-5BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 2,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 36.79 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4025515152613
Elnummer
4504680
Leverandørens varenummer
6EP1332-5BA00
Typebeskrivelse
4504680
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
2,5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
110...300 V
Utgangseffekt:
60 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...100 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
9 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
45 mm
Innbyggingshøyde:
180 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
100 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


