Siemens - SITOP UPS 24VDC/15A - 6EP1931-2EC21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt - 360 VA
Effektiv utgangseffekt - 360 W
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515151043
Elnummer
4504412
Leverandørens varenummer
6EP1931-2EC21
Typebeskrivelse
4504412
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
19...28,5 V
Reaktiv utgangseffekt:
360 VA
Effektiv utgangseffekt:
360 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,4 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


