Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - SITOP UPS 24VDC/6A Seriell - 6EP1931-2DC31

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP UPS 24VDC/6A Seriell

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 24...24 V

  • Sekundærspenningsområde - 19...28,5 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 144 VA

  • Effektiv utgangseffekt - 144 W

  • SNMP - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515151029

Elnummer

4504410

Leverandørens varenummer

6EP1931-2DC31

Typebeskrivelse

4504410

Primærspenningsområde:

24...24 V

Sekundærspenningsområde:

19...28,5 V

Reaktiv utgangseffekt:

144 VA

Effektiv utgangseffekt:

144 W

SNMP:

nei

Spenningstype:

DC

Høyde:

125 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

125 mm

Vekt:

0,45 kg

Egnet for nettverksadministrering:

nei

USV-teknologi:

Ikke tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

SITOP DC UPS Modul 24 V/6 A, Avbruddssikker kraftforsyning med seriell grensesnitt, Inngang 24 V DC/6.85 A, Utgang 24 V DC/6 A MODULE 24 V/6 A