Siemens - SITOP UPS1100 batteri modul 24 V 1.2 Ah DC - 6EP4131-0GB00-0AY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
1200 mAhHøyde inkl. poler:
130 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 1200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515154273
Elnummer
4505202
Leverandørens varenummer
6EP4131-0GB00-0AY0
Typebeskrivelse
4505202
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
1200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
12
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
107 mm
Høyde inkl. poler:
130 mm
Bredde:
89 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1900 g


