Siemens - SITOP UPS1100 Batterimodul for SITOP DC-UPS-Moduler 24 V DC 2.5 AH - 6EP4132-0GB00-0AY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
2500 mAhHøyde inkl. poler:
115 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 2500 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515154280
Elnummer
4510789
Leverandørens varenummer
6EP4132-0GB00-0AY0
Typebeskrivelse
4510789
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
2500 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
12
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
76 mm
Høyde inkl. poler:
115 mm
Bredde:
265 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
Ja
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...60 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
3700 g


