Siemens - Skiltholder - 3SB2902-0AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 21 mm
Høyde - 32 mm
Hulldiameter - 16 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011209028562
Elnummer
4333777
Leverandørens varenummer
3SB2902-0AB
Typebeskrivelse
4333777
Bredde:
21 mm
Høyde:
32 mm
Hulldiameter:
16 mm
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Åpningens bredde:
-99999 mm
Åpningens høyde:
-99999 mm
LABEL HOLDER FOR INSCRIPTION PLATE
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


