Siemens - Snortrekkbryter, m/sperre 3SE7 - 3SE7150-1BD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Maks lengde trekkesnor - 20 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209576018
Elnummer
4333479
Leverandørens varenummer
3SE7150-1BD00
Typebeskrivelse
4333479
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks lengde trekkesnor:
20 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...-25 °C
Snortrekkbryter, metallhus, 2X M20X1.5, 1NO+1NC, sperrer ACC. til EN418 knapp reset, for kabler opp til 25m


