Siemens - Startpakke, 1212C KP300 - 6AV6651-7HA01-3AA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inneholder funksjonsbyggeklosser - Ja
Inneholder grunnenhet - Ja
Inneholder modulrack - nei
Inneholder strømforsyning - Ja
Inneholder analog inngangsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042948793022
Elnummer
4505170
Leverandørens varenummer
6AV6651-7HA01-3AA4
Typebeskrivelse
4505170
Inneholder funksjonsbyggeklosser:
Ja
Inneholder grunnenhet:
Ja
Inneholder modulrack:
nei
Inneholder strømforsyning:
Ja
Inneholder analog inngangsmodul:
nei
Inneholder analog utgangsmodul:
nei
Inneholder digital inngangsmodul:
nei
Inneholder digital utgangsmodul:
nei
Inneholder funksjonsmodul:
nei
Inneholder teknologimodul:
nei
Inneholder kommunikasjonsmodul:
nei
Inneholder minneenhet:
nei
Inneholder simuleringsmodul:
Ja
Inneholder forbindelseskabel:
Ja
Inneholder betjeningsenhet:
Ja
Inneholder monitor:
nei
Inneholder programvare for programmering:
Ja
Inneholder teknisk programvare:
Ja
Inneholder visualiseringsprogramvare:
Ja
Inneholder bibliotek:
Ja
Inneholder dokumentasjon:
Ja
Inneholder ytterligere komponenter:
Ja
Programvare forhåndsinstallert:
nei


