Siemens - TP KABEL 15/RJ45, IE, 1 M - 6XV1850-2LH10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - S/FTP
Kategori - 7
Lengde - 1 m
Farge på ytre kappe - Grønn
Kabelkonstruksjon - 2x2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169401777
Elnummer
4504185
Leverandørens varenummer
6XV1850-2LH10
Typebeskrivelse
4504185
Kabeltype:
S/FTP
Kategori:
7
Lengde:
1 m
Farge på ytre kappe:
Grønn
Kabelkonstruksjon:
2x2
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Materiale koblingsboks med tilkobling 1:
Plast
Materiale koblingsboks med tilkobling 2:
Metall
Låseanordning:
nei
Flammehemmet:
Nei
Egnet for kabelkjede:
nei
Pinnebelegning:
1:1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


