Siemens - TS ADAPTER 6ES7972-0CB35-0XA0 ANALOG MODEM SIMATIC S7 PLS - 6ES7972-0CB35-0XA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Matespenningsområde - 19,2...28,8 V
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - USB
Standardnett GPRS - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169124522
Elnummer
4504211
Leverandørens varenummer
6ES7972-0CB35-0XA0
Typebeskrivelse
SIMATIC Tilbehør
Radiostandard LTE:
nei
Matespenningsområde:
19,2...28,8 V
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
USB
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
nei
Radiostandard WAN ADSL2:
nei
Radiostandard WAN ADSL2+:
nei
Radiostandard WAN SHDSL:
nei
Høyde:
125 mm
Bredde:
110 mm
Dybde:
40 mm


