Signify - MAS BULB VLE 5.9-60W E27 927 GLOBE G95 DIMBAR - 929003010902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 15.3 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514324855
Elnummer
3711298
Leverandørens varenummer
929003010902
Typebeskrivelse
3711298
Philips MASTER Value LEDBulb standardpære
Funksjoner
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter en 60W tradisjonell glødepære eller halogenpære
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200-2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 300°
Dimbar
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Kuppel: ST64
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips MASTER Value LED-pære standardpære erstatter den tradisjonelle 60 W E27-pæren eller halogenpæren. Lampens lysstrøm er 806 lm og den har en variabel fargetemperatur på 2200-2700 K. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen er dimbar og egnet for generell belysning på for eksempel hoteller, offentlige innendørsrom og husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.
Funksjoner
Lysstrøm: 806 lm
Strøm: 5,9 W
Erstatter en 60W tradisjonell glødepære eller halogenpære
Lyseffektivitet: 136 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200-2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 300°
Dimbar
Lampefinish: klar
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Kuppel: ST64
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti
Programmer
Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger
Philips MASTER Value LED-pære standardpære erstatter den tradisjonelle 60 W E27-pæren eller halogenpæren. Lampens lysstrøm er 806 lm og den har en variabel fargetemperatur på 2200-2700 K. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen er dimbar og egnet for generell belysning på for eksempel hoteller, offentlige innendørsrom og husholdninger. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.


