Signify - TrueForce LED Road 35W E27 730 MV - 929002221708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 100...277 V
Lampeeffekt - 35...35 W
Lysstrøm - 5500...5500 lm
Lysutbytte lampe - 157 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 38.94 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8718699674830
Elnummer
3711277
Leverandørens varenummer
929002221708
Typebeskrivelse
3711277
Merkespenning:
100...277 V
Lampeeffekt:
35...35 W
Lysstrøm:
5500...5500 lm
Lysutbytte lampe:
157 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
140...390 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
61 mm
Lengde:
200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


