Sikom - Sikom Plug-In modul for Glamox panelovner - 8000340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - 0...40 °C
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043720111918
Elnummer
6431119
Leverandørens varenummer
8000340
Typebeskrivelse
6431119
Regulering, på/av:
Ja
Måleområde:
0...40 °C
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Andre
Med mottaker:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Overtidsbryter:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Elektronisk
Eksplosjonssikker:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Eco Glamox Receiver plugges rett i ovnen og gir deg mulighet til å sentral- og fjernstyre panelovner på en enkel måte.
Du bestemmer selv hvilken spare- og komfort temperatur ovnen skal ha. Alle innstillinger kan settes på ovnen eller med en av våre apper for smart telefoner.
Med Eco Glamox Receiver har det aldri vært enklere å få kontroll med panelovner fra din mobiltelefon. Passer til Glamox panelovner av typen 3001.
ECO Glamox styres gjennom en sentralenhet.
Kompatibel med våre sentralenheter 6431100 GSM Eco Comfort, 6431114 GSM Eco Controller, 6401435 Eco Controller2 og 6401430 LAN Eco Comfort


