SLV - EP1 DIMMER 1-10V max. 10W max. 10W - 470505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 39 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 23 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163099677
Elnummer
1400698
Leverandørens varenummer
470505
Typebeskrivelse
1400698
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
39 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
23 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et SLV-produkt
Oppdag SLV-serien


