SLV - ESKINA FRAME 75 PULL1x27W3K/4K PULLERT - 1004750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Andre
Egnet for lampeeffekt - 15...15 W
Maks systemeffekt - 15 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163249003
Elnummer
3248617
Leverandørens varenummer
1004750
Typebeskrivelse
3248617
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Egnet for lampeeffekt:
15...15 W
Maks systemeffekt:
15 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Høyde/dybde:
750 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Avdekningens farge:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Med reflektor:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
Ja
Med dimmer:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
73 mm
Lengde:
115 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
En gjennomgående vellykket og elegant design i en rektan-gulær aluminiumsramme: De populære utendørsarmaturene i ESKINA-serien gir nå i design-alternativet FRAME enda flere bruksmuligheter. Slik virker den antrasittfargede ESKINA FRAME stilfull i ethvert utemiljø. De dreibare spotthodene gir en fleksibelt justerbar lysfordeling. På grunn av den høye IP-beskyttelsesklassen er ESKINA beskyttet optimalt mot vind og vær. I tillegg kan man enkelt velge lysfarge (3000/4000K) med CCT-bryteren under monteringen. Hurtig montering.


