Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SLV - FENDA 15cm rund lampeskjerm GR SKJERM - 1004773

KopierKopier
SLV - FENDA 15cm rund lampeskjerm GR SKJERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk

  • Lysstråling - Direkte/indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Andre

  • Lysfordeler - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024163249232

Elnummer

3224252

Leverandørens varenummer

1004773

Typebeskrivelse

3224252

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Materiale:

Andre

Strålingsvinkel:

320 °

Farge:

Grå

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Type armaturdeksel/post globe:

Andre

Lengde:

400 mm

Bredde:

150 mm

Høyde/dybde:

150 mm

Diameter:

150 mm

FENDA Mix & Match-systemet og kan enkelt kombineres med FENDA lampeskjermer som passer til omgivelsene eller som har fargeaksenter i aktuelle trendfarger. Den integrerte E27-sokkelen gjør lampen velegnet for LED- og sparepærer

SLV

Et SLV-produkt

Oppdag SLV-serien