SLV - FESTEPLATE for DASAR PROJ 316 BAKKESPOT - 233582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 50 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163164450
Elnummer
3209964
Leverandørens varenummer
233582
Typebeskrivelse
3209964
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
50 mm
Bredde:
70 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
70 mm
Monteringsplate av rustfritt stå til DASAR PROJECTOR.


