SLV - GRAZIA 10 cover flat 2m klar DEKSEL FOR ALUPROFIL - 1000467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Bredde - 15,8 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163187596
Elnummer
3221910
Leverandørens varenummer
1000467
Typebeskrivelse
3221910
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
4 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Vekt:
65 kg


