SLV - GRAZIA 10 cover flat 2m opal DEKSEL FOR ALUPROFIL - 1000468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Bredde - 15,8 mm
Høyde - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163187602
Elnummer
3221911
Leverandørens varenummer
1000468
Typebeskrivelse
3221911
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Bredde:
15,8 mm
Høyde:
4 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Med tanning:
Ja
Justerbar viskerbue:
nei
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
Ja
Vekt:
65 kg


