SLV - jordspyd RUSTY CONE TILBEHØR - 229423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Jordspyd
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Lengde - 500 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163117609
Elnummer
3209977
Leverandørens varenummer
229423
Typebeskrivelse
3209977
Type tilbehør/reservedel:
Jordspyd
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Lengde:
500 mm
Bredde:
200 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
500 mm
Diameter:
200 mm
jordspyd, for RUSTY CONE 40 og RUSTY CONE 70, galvanised steel, 50 cm


