SLV - LED SPOT ZIGBEE TUNEABLE GU10 SPOT ZIGBEE LYSKILDE - 1005311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1...5 W
Lysstrøm - 38...380 lm
Lysutbytte lampe - 76 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163253475
Elnummer
3710515
Leverandørens varenummer
1005311
Typebeskrivelse
3710515
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1...5 W
Lysstrøm:
38...380 lm
Lysutbytte lampe:
76 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Virkningsgrad:
1
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
380 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Diameter:
51 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
ZIGBEE TUNABLE WHITE DIM VALETO®
51mm, GU10, 2700 - 6500 K
5 W SLV LED-lyskilde med GU10-sokkel . Dimmebar med
ZIGBEE. Den har en CRI-verdi på over 90, 380 Lumen og
en levetid på 25 000 timer. Denne versjonen har 2700
Kelvin. Tilsvarer en 35W GU10 halogen reflektor. Lysutbytte
70 lm/W.
VALETO® er per juni 2021 kompatibel med Philips Hue,
Osram Smart+, Amazon Alexa og IKEA Tradfri.


