SLV - NAUTILUS QR-C51 IP67 Rfstål304 QR-C51 - 229090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Edelstål
Kapslingsfarge - Sølv
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163090421
Elnummer
3240318
Leverandørens varenummer
229090
Typebeskrivelse
3240318
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Sølv
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK03
Maks systemeffekt:
6 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
100 mm
Type lysarmatur:
Jordspyd
Med baseplate:
nei
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GX5,3
Materialkvalitet i husmateriale:
Edelstål 304 L (1.4304)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
12...12 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
1...35 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
450...450 lm
Lysutbytte:
75 lm/W
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
1
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Diameter:
100 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


