SLV - PARA CONE GL GU10 1T PD so/tr SKINNESPOT 1-TENNING - 1006159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163262385
Elnummer
3224110
Leverandørens varenummer
1006159
Typebeskrivelse
3224110
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
25 W
Fargetemperatur:
-2700...2700 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
GU10
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Slagfasthet:
IK01
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Armatureffektivitet:
80...80 lm/W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
360...360 lm
Egnet for lampeeffekt:
25...25 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
135 mm
Høyde/dybde:
135 mm
Lengde:
150 mm
Diameter:
135 mm
Maks. armlengde:
Ja
Pendellengde:
2500...2500 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
til 230V 1-tenning skinne, sort/transparent, PARA CONE GL GU10 sørger med sin konisk formete reflektor for en ekstra varm belysningseffekt. Serien kan individuelt kombineres til en lampesky med et stort utvalg av farger og størrelser. Og ikke minst er det av aluminium og skjerm av glass attraktivt med sin robuste kvalitet. Kobles med egnet tilbehør for skinne eller takfeste.


