SLV - PARA FLAC reflektordeksel - 1001692
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163201636
Elnummer
3311544
Leverandørens varenummer
1001692
Typebeskrivelse
3311544
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Plast
Strålingsvinkel:
320 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Strukturert
Lengde:
427 mm
Bredde:
427 mm
Høyde/dybde:
37 mm
Diameter:
427 mm
Avdekking, lokk som lukker refraktorskjermen på undersiden og reduserer blending fra LED,
til PARA FLAC LED High Bay.


