SLV - ROTOBALL FLOOR 25 UTE E27 IP44 PARTYBELYSNING UTE & INNE - 227219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kulelykt
Lampetype - LED utskiftbar
Med lyskilde - nei
Farge - Hvit
Merkespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024163157414
Elnummer
3217033
Leverandørens varenummer
227219
Typebeskrivelse
3217033
Modell / utførelse:
Kulelykt
Lampetype:
LED utskiftbar
Med lyskilde:
nei
Farge:
Hvit
Merkespenning:
220...240 V
Tilkoblingseffekt:
24 W
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Lysfarge:
Hvit
Total lengde:
250 m
Med skjerm:
1
Spenningstype:
AC
Med strømbro:
Ja
Kan kobles:
Ja
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Virkningsgrad:
1
Diameter:
250 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre


