Spelsberg Norge - AKe 09L, Distribution board IP55 - 72351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902911721
Elnummer
1239241
Leverandørens varenummer
72351
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP55
• Robust, halogenfri polystyren • Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606 • Temperaturområde -25 °C til +40° Normkapsling som er produsert i robust og halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende, testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Kapsling med flott design, ramme i grå RAL 7035 og avrundet, gjennomsiktig dør. Rask og enkel montering, fronten løsnes med fire skruer som ikke kan løsne, alle sidene av kapslingen er utstyrt med membrantetninger eller utstøtere for kabelskruefeste. Stor koblingsplass internt, kapslingen leveres komplett med jord og nullklemme.