Spelsberg Norge - BST M20 - 26242001

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902860029

Elnummer

1226501

Leverandørens varenummer

26242001

Typebeskrivelse

1226501

Type tilbehør/reservedel:

Andre

ventilasjonsplugg IP 44 med labyrinttetning for å unngå kondens i boksen, gjennomstrømning 100 l/min ved 0,1 bar overtrykk, termoplastisk elastomer, grå, anbefalt montering på bokssidene venstre og høyre i ulike høyder (se teknisk vedlegg-Beskyttelse mot kondens), for veggtykkelser 1,5-4,5mm, hvit
Dimensjoner: 25,22 x 11,9 x 25,2mm