Spelsberg Norge - Standardskinne TS 15-92 - 19709201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902556694
Elnummer
2543260
Leverandørens varenummer
19709201
Typebeskrivelse
TS 15-92
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
92 mm
Høyde:
5 mm
Materialtykkelse:
1 mm
DIN-skinne iht. NEK EN 60715, 15 x 5, 15mm bred, inkl. festeskruer, for TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811, lengde 92mm
Dimensjoner: 15 x 92,0 x 5mm
Dimensjoner: 15 x 92,0 x 5mm


