Sprint - Trekkefjær KS-S-1120 3mm 20m - KS-S-1120

KopierKopier
Sprint - Trekkefjær KS-S-1120 3mm 20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873015947

Elnummer

8869385

Leverandørens varenummer

KS-S-1120

Typebeskrivelse

TREKKEVERKTØY

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Bredde / diameter trekketråd:

3 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Italiensk produsert høykvalitets trekkefjær "Standard", håndlaget og leveres i svært solid plast snellekasse. Selve trekkefjæren er Ø3mm, høystrekkfast glassfiber med ytre belegg av polypropylen, som gjør at den glir mye bedre mellom kabler og trekkerør. Den er tynnere og mye sterkere enn nylon, og det går derfor hurtigere å trekke, og man kan i tillegg klare lengre lengder i ett strekk. Leveres i 3 standard lengder – 10, 20 og 30 meter. I senter av trekkefjærboksen finnes et eget oppbevaringsrom for trekkespisser til begge ender, 1 stk superlim 5 gr, grepforsterker og bruksanvisning.