Stansefabrikken - Automatsikringsskap innfelling med 2 dører, sterkstrømsdel med 3 rader (36mod) og svakstrømsdel med - 1724360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 550 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008553014
Elnummer
1724360
Leverandørens varenummer
1724360
Typebeskrivelse
FlexiBox innf 3 rad+sv.str
Høyde:
550 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 3" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm- og svakstrømsdel. Svakstrømsdel har montasjeplate samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon, sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 12 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.


