Stansefabrikken - Flexibox innf. 100 3 rad MF - 1724463
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 550 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008560739
Elnummer
1724463
Leverandørens varenummer
1724463
Typebeskrivelse
1724463
Høyde:
550 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox Side-by-Side for innfelling i 4” vegg.
Skapet er delt i en separat sterkstrøms- og mediafelt. Mediafeltet har montasjeplate i plast, 2 utsparringer for Schuko-stikk i midtavdeler, samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon.
Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 12 moduler . Sikringsskinnen kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunn av sterkstrømsdelen.
Frontrammen med innfelte dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Avtagbare dører med fjærbelastede hengsler.
Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og montér skapmuffer. Avdekkingen i skapet møter Tavlenormens krav om IP2XC.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggsutstyr.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.
Skapet er delt i en separat sterkstrøms- og mediafelt. Mediafeltet har montasjeplate i plast, 2 utsparringer for Schuko-stikk i midtavdeler, samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon.
Sterkstrømsdel har 3 sikringsskinner for 12 moduler . Sikringsskinnen kan reguleres opp eller ned under montering, noe som gir enkel og hurtig tilgang i topp og bunn av sterkstrømsdelen.
Frontrammen med innfelte dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 mm. Avtagbare dører med fjærbelastede hengsler.
Enkel montering av skapmuffer; skjær ut aluminiumstapen som dekker hullene og montér skapmuffer. Avdekkingen i skapet møter Tavlenormens krav om IP2XC.
Dørlås er innfelt i dør uten bruk av vrider. Ved krav om avlåsing kan dørlåsen enkelt byttes med nøkkellås. Lås med nøkkel er tilleggsutstyr.
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.


