Stansefabrikken - FlexiBox innfelt 140 med 2 dører, sterkstrømsdel med 2 rader (48mod) og svakstrømsdel - 1724450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 975 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008560692
Elnummer
1724450
Leverandørens varenummer
1724450
Typebeskrivelse
1724450
Høyde:
975 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
140 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Flexibox for innfelling i inntil 6" vegg. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og mediafelt i underdel. Mediafeltet har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 2 sikringsskinner for 24 moduler. Frontrammen med dører har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider.
Innfellingsmål er 546mm bredde og 946mm høyde.
Innfellingsmål er 546mm bredde og 946mm høyde.


