Stansefabrikken - FlexiBox innfelt-d med 2 dører, sterkstrømsdel med 3 rader (36mod) og svakstrømsdel - 1724460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 550 mm
Bredde - 575 mm
Antall DIN-skinner - 3
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008553120
Elnummer
1724460
Leverandørens varenummer
1724460
Typebeskrivelse
FlexiBox innf.-D 3 rad+sv.str
Høyde:
550 mm
Bredde:
575 mm
Antall DIN-skinner:
3
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Innfellingsmål er 548mm bredde og 524mm høyde.


