Stansefabrikken - Flexiskapet 2RS Sikringsskap (2x24/2x10 mod) og måler - 1750001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 400 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090008551232
Elnummer
1750001
Leverandørens varenummer
1750001
Typebeskrivelse
Sikringsskap metall
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
400 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
810 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
211 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei


