Stansefabrikken - Glass-serie Polyester skap IP66 302514 u/mont.plate - POL302514

Stansefabrikken Products
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 140 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 250 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8431044292007

Elnummer

1701800

Leverandørens varenummer

POL302514

Typebeskrivelse

Wall mounting cabinet 300x250x140

Bredde:

140 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

250 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Polyester

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med dør:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Glass-serie Polyester skap IP66 302514 u/mont.plate